サンビー
サンビーの 事務用品
サンビーの 医療事務用スタンプ
シュスタ 速乾 GFーSシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コード
43391615
注文コード
26374637
品番
GF-S03
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
コード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
朱肉とスタンプ台が一つになり、使い勝手が良くなりました。
色
ピンク
本体寸法(mm)
165×60×12
盤面サイズ(mm)
スタンプ台40×95/朱肉38Φ
コード
43391615
インク色
スタンプ台黒/朱肉朱
アズワン品番
65-0442-03