crocs
crocsの オフィスウェア
crocsの トップス オフィスウェア
crocsの シャツ・ブラウス オフィスウェア
シャドーストライプ長袖ブラウスホワイト9号
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26374664
品番
HW4163A-15-9
参考基準価格(税別)
¥7,120
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
清潔感と知的さが際立つシャドーストライプ。比翼仕立てですっきりと洗練されたデザイン。
仕様
アクセループ付き
色
ホワイト
サイズ(号)
9
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
63
コード
43398645
対応シーズン
ALL
バスト(cm)
96
アズワン品番
65-0442-56
洗濯方法
【家庭洗濯】可
性別
女性用
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000