新タック化成
新タック化成の 荷札・デリバリーパック
新タック化成の 荷札シール
荷札シール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
26374698
品番
4530000016
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
荷物に貼って注意を促すシール
仕様
1シート2枚付
材質
上質紙(64g/m
2
)、セパレーター:上質紙(両面シリコン加工)
色
赤(1C)
寸法(縦×横)(mm)
175×58
表示内容
納品書在中
アズワン品番
65-0443-04
メーカー商品コード
43432998