ハピラ
ハピラの ポリ袋・ゴミ袋
ハピラの 土のう袋
ハピラ ダイトス 土嚢袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
26374899
品番
DADB480P
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
土砂のせき止めに適しています。また、作業現場でのガラ袋としても使えます。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
約480×620
質量(kg)
1.9
色
白
タイプ
土のう袋
アズワン品番
65-0450-70
メーカー商品コード
43985661