サンカ
サンカの 施設用家具・備品
サンカの 保管庫 施設用
サンカの 収納ケース・コンテナー
オンボックス Sサイズ OBシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26374960
品番
OB-SBK
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
高いところに置いても第二関節まで手が入るので引き出しやすい
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
サイズ
S、B5
質量(g)
420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×335×155
コード
45882678
最大積載段数
3段
アズワン品番
65-0452-97