オンボックス Mサイズ OBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26374969 品番 OB-MWH
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

高いところに置いても第二関節まで手が入るので引き出しやすい

材質ポリプロピレン ホワイト サイズM、A4 質量(g)660 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×400×190 コード45882692 最大積載段数3段 アズワン品番65-0452-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする