サンカ
サンカの 施設用家具・備品
サンカの 保管庫 施設用
サンカの 収納ケース・コンテナー
オンボックス Lサイズ OBシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26374987
品番
OB-LWH
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高いところに置いても第二関節まで手が入るので引き出しやすい
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
サイズ
L、B4
質量(g)
1020
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×490×230
コード
45882722
最大積載段数
3段
アズワン品番
65-0453-03