やわらかーいクールアイスマクラ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26375039 品番221963
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

冷凍庫の-20℃でも凍らず、頭痛や発熱、安眠などの保冷まくらとして適しています。爽快・冷却ジェルが柔らかくソフトな感触で使え、足や腕などどんな部位にもすき間なくフィットし、打ち身やねんざの際にもお使いいただきやすくなっています。冷凍庫で冷却すれば、何度でも繰り返し使用でき経済的です。

質量(g)920 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×20 コード45924972 アズワン品番65-0454-67 保冷時間(時間)約4〜5持続(冷凍庫室内に5時間以上冷やして)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26375039
2024-09-09
用途:
熱中症対策で準備
製造業

幸いまだ使用する事が無くて
良かったです。
常に冷蔵庫に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする