ボーガスペーパー 小巻 50m CSPシリーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26375084 品番 CSP016
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

環境にやさしい紙の緩衝材。ミシン目入りで使いやすい。扱いやすい小巻タイプ。

材質ラフ更紙 寸法(幅Wmm×長さLm)538×50・ミシン目加工(約400間隔) コード46196002 坪量(g/m2)51.2 アズワン品番65-0456-04

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26375075
2025-11-26
用途:
陶器の梱包、緩衝材
教育・研究機関

厚みもほどほどで色が可愛くていいのですが、ミシン目で切り取るのが地味にめんどくさく、綺麗に切るにはゆっくりやらないといけないので時間がかかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする