マツシロ
マツシロの 袋・ラッピング用品
マツシロの 紙袋
マツシロの 手提袋
白無地ビニールカバーバッグ A4 10枚
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
26375118
品番
62BC4
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ビニールが被せてあるので雨にも強く、長く使用できます。ハンドル穴のところは金属のハトメで補強されているので頑丈です。
仕様
【底ダンボール】底ボール有、ビニール被せ
材質
晒クラフト140g/平方メートル
厚さ(mm)
10
色
白
サイズ
A4
寸法(縦×横)(mm)
340×250
コード
46905673
持ち手
PPカットロープ白
マチ(mm)
110
静止耐荷重(kg)
10
アズワン品番
65-0459-56