TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 施設用家具・備品
TENMA(天馬)の 保管庫 施設用
TENMA(天馬)の 収納ケース・コンテナー
プロフィックス カバゾコ モノ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ポリプロピレン
注文コード
26375285
品番
110010800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,270
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
引出しの落下を防止する引出ストッパー付。上下にワイドな引手部付きで、上からでも下からでも手を掛けられます。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
【許容内容物】4
色
ホワイト
質量(g)
1800
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×320×140
寸法(cm)
45×40×22
コード
46987556
最大積載段数
3段
アズワン品番
65-0463-60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26375285
110010800
51785109
110010800
プロフィックス カバゾコ モノ
TENMA(天馬)
1セット(12個)
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)