天板高さ(m)0.56
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×160×620
質量(kg)3.2
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)70
材質アルミ合金、ABS樹脂、PVC樹脂
色ゴールド
段数2段
耐荷重(kg)100
天板寸法(mm)320×160
ステップ踏面幅(mm)70
アズワン品番65-0463-97
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×160×620
メーカー商品コード46989604
作業高さ(mm)560
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×570×560