曜日別特売
ML2.0-2J(SI) 踏み台 ルカーノ 2段 ML2.0-2Jシリーズ 長谷川工業 26375328

ML2.0-2J(SI) 踏み台 ルカーノ 2段 ML2.0-2Jシリーズ 長谷川工業 26375328
ML2.0-2J(SI) 踏み台 ルカーノ 2段 ML2.0-2Jシリーズ 長谷川工業 26375328
ML2.0-2J(SI) 踏み台 ルカーノ 2段 ML2.0-2Jシリーズ 長谷川工業 26375328
ML2.0-2J(SI) 踏み台 ルカーノ 2段 ML2.0-2Jシリーズ 長谷川工業 26375328
ML2.0-2J(SI) 踏み台 ルカーノ 2段 ML2.0-2Jシリーズ 長谷川工業 26375328

踏み台 ルカーノ 2段 ML2.0-2Jシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
シルバー
内容量1台注文コード26375328品番ML2.0-2J(SI)
参考基準価格(税別)¥32,700販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)0.56収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×160×620質量(kg)3.2最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)70材質アルミ合金、ABS樹脂、PVC樹脂シルバー段数2段耐荷重(kg)100天板寸法(mm)320×160ステップ踏面幅(mm)70アズワン品番65-0463-98収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×160×620メーカー商品コード46989611作業高さ(mm)560使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×570×560

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする