踏み台 ルカーノ 2段 ML2.0-2Jシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26375337 品番 ML2.0-2J(BZ)
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)0.56 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×160×620 質量(kg)3.2 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)70 材質アルミ合金、ABS樹脂、PVC樹脂 ブロンズ 段数2段 耐荷重(kg)100 天板寸法(mm)320×160 ステップ踏面幅(mm)70 アズワン品番65-0463-99 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×160×620 メーカー商品コード46989628 作業高さ(mm)560 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×570×560

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする