ユポ ハトメ付き荷札 99999シリーズ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 26375425 品番 99999
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

破れず、水や油に強く、ちぎれない。耐久性のある荷札で、作業現場を選びません。

材質合成紙ユポ 厚さ(mm)0.2 サイズ 縦(mm)120 横(mm)60 坪量(g/m2)158 アズワン品番65-0465-77 メーカー商品コード46999870

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26375407
2024-04-02
用途:
屋外で使用するタグ付けなど

ユポ紙(合成樹脂紙の商品名)なので水にぬれても大丈夫な使い方です。屋外で使用するので雨風や直射日光にも充分耐えます。数カ月は持ちます(豪風でない限り)。注意事項として油性のマジックで書いても直射日光で文字が徐々に薄くなります。長期間使用する場合はテプラ等(又は類似品)で書いたものを張り付けるとよいでしょう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする