ニッポンスリッパ
ニッポンスリッパの サンダル
ニッポンスリッパの オフィスサンダル
婦人オフィスサンダル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
26375450
品番
400933
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
風通し良くいつでも爽やか
材質
PVC
色
黒
サイズ
S
サイズ(cm)
22
コード
47003323
アズワン品番
65-0465-82
内寸(cm)
21
ヒール(cm)
約4