サンフラワー
サンフラワーの 食事関連
サンフラワーの その他食事関連
使い捨てポリエプロン 50枚 SUN70シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
26375495
品番
SUN72-WH
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
薄くて軽いフィルムのエプロンで、軽快でサラリとした着用感が得られます。耐油、耐薬品性に優れた素材のため、幅広い作業でご使用できます。首部分に切り込みが入っているため、脱ぐ際に簡単に取り外せます。
仕様
袖なし
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.015
色
ホワイト
サイズ
フリー
質量(g)
10
幅(cm)
約72
全長(cm)
約120
コード
47012837
アズワン品番
65-0466-06