サンフラワー
サンフラワーの 手袋・マスク・感染予防
サンフラワーの エプロン・ガウン 医療・検査用
ディスポカバーオール ホワイト SUN95シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
26375520
品番
SUN95-3L
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
丈夫でバリア性のあるポリプロピレンスパンボンド不織布性のつなぎ服。軽くて、通気性があり、着用感に優れたつなぎ服です。ファスナーはナイロン製のため、取り外すことなく焼却処分できます。
材質
ポリプロピレン不織布
色
ホワイト
サイズ
3L
着丈(cm)
182
コード
47012899
アズワン品番
65-0466-10
厚さ(g/m
2
)
60