付属品鍵2本
仕様【コインカウンター付トレー】目盛付きで枚数・金額確認がラク、【コインカバー】飛散防止のクッション付、【コイントレイ―】大型コイントレーは独立式で使用可能
材質スチール・ABS
色ホワイト
質量(g)2500
コード47059085
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×205×60
アズワン品番65-0466-68
収納枚数(枚)【コイン】500円50、100円100、50円50、10円100、5円50、1円100枚
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×89
鍵【シリンダー錠】1個、【ダイヤル錠】なし、【プッシュボタン錠】なし