手提金庫 DS-390シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26375590 品番DS-390B
参考基準価格(税別)¥8,540 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

収納力抜群で大型サイズの独立式コイントレーを内蔵!収納力抜群で簡易レジとして使用できる大型金庫

付属品鍵2本 仕様【コインカウンター付トレー】目盛付きで枚数・金額確認がラク、【コインカバー】飛散防止のクッション付、【コイントレイ―】大型コイントレーは独立式で使用可能 材質スチール・ABS ブラック 質量(g)2500 コード47059092 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×205×60 アズワン品番65-0466-69 収納枚数(枚)【コイン】500円50、100円100、50円50、10円100、5円50、1円100枚 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×89 【シリンダー錠】1個、【ダイヤル錠】なし、【プッシュボタン錠】なし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする