キングコーポレーション
キングコーポレーションの 包装紙・防錆紙
キングコーポレーションの クラフト紙
クラフトラミネートロール CSPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26375617
品番
CSP020
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
防水・防湿に優れた梱包用紙。湿気を嫌う商品の梱包におすすめ。
材質
両更クラフト紙75g/m2、ポリエチレン
幅(mm)
900
色
茶色
質量(g)
2100
長さ(m)
30
コード
47259539
アズワン品番
65-0466-95