クラフトラミネートロール CSPシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26375626 品番 CSP021
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,510 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

防水・防湿に優れた梱包用紙。湿気を嫌う商品の梱包におすすめ。

材質両更クラフト紙75g/m2、ポリエチレン 幅(mm)1200 茶色 質量(g)2800 長さ(m)30 コード47259553 アズワン品番65-0466-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする