福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
ニューイージーバッグバイオ25 乳白
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
26375836
品番
173341
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
バイオマスプラスチック25%以上使用。
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.012
色
乳白
サイズ
S
タイプ
長舌片
寸法(幅W×高さH)(mm)
290×380
仕上幅(mm)
180
コード
49501667
アズワン品番
65-0473-28