ニューイージーバッグバイオ25 乳白

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 26375870 品番 173726
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

バイオマスプラスチック25%以上使用。

材質HDPE 厚さ(mm)0.017 乳白 サイズLL タイプ長舌片 寸法(幅W×高さH)(mm)440×530 仕上幅(mm)295 コード49501698 アズワン品番65-0473-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする