ピジョン
ピジョンの 入浴関連
ピジョンの 清拭用品
ハビナース ふくだけ簡単シャンプーナップ 30枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(30枚)
注文コード
26375994
品番
4902508106580
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
入浴・洗髪できない時に、拭くだけで手軽に汚れを落とせます。水を使わず、拭きとりも不要なシャンプー用ウェットティシュです。植物エキス配合の洗浄成分が汚れやフケを取りのぞき、髪と地肌を健やかに保ちます。
材質
不織布
寸法(mm)
230×200
質量(g)
412
機能
植物エキス(保湿成分)配合
主成分
水、エタノール、グリセリン、ウイキョウ果実エキス、ボタンエキス、セイヨウハッカ葉エキス、PCA‐Na、PEG‐60水添ヒマシ油、ポリソルベート80、オレス-8リン酸Na、BG、PG、メチルパラベン、香料
コード
49510898
香り
ほのかなシトラスの香り
アズワン品番
65-0475-01