手ピカジェルプラス 60mL

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26376019 品番316359
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

水なしで手指・皮膚の洗浄・消毒ができるジェルタイプの消毒液。携帯にも便利なサイズでどこでも手洗い。酸性アルコールの力でより広範囲のウイルス・細菌に効きます。

容量(mL)60 主成分エタノール(C2H6O)76.9-81.4vol% コード49511123 寸法(縦×横×奥行)(mm)99×46×28 アズワン品番65-0475-18 使用期限3年 医薬品医療機器等法指定医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする