紀陽除虫菊
紀陽除虫菊の 入浴関連
紀陽除虫菊の 入浴介助用品
紀陽除虫菊の その他入浴介助用品
業務用入浴剤 ゆずの香り 8kg 1パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26376107
品番
4971902300719
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ゆずの香りが癒される業務用パック。湯色:イエロー医薬部外品
容量(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×100×298
コード
49511581
香り
ゆず
アズワン品番
65-0475-53
医薬品医療機器等法
医薬部外品