業務用入浴剤 森林の香り 8kg 1パック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26376116 品番4971902300726
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

森林浴の香りが癒される業務用パック。湯色:グリーン医薬部外品

容量(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×100×298 コード49511598 香り森林浴 アズワン品番65-0475-54 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする