中村
中村の 入浴関連
中村の 清拭用品
アートナップ業務用タオル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(30枚)
注文コード
26376274
品番
81040021
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
業務用に最適、ベーシックで使いやすい白タオル。
モノタロウではこんなお得な商品も!
タオル 業務用 薄手
モノタロウ
¥
589
¥
648
税込
寸法(mm)
約300×760
色
ホワイト
質量(g)
37.5
厚さ
薄手
混率(%)
綿100
コード
49515183
アズワン品番
65-0476-51