オクムラ
オクムラの スリッパ
オクムラの 業務用スリッパ
ビニールスリッパ 前開きアイボリー NGAMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
26376317
品番
NGAM9900IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
前あきタイプでゴミ・異物の入り込みが防げるビニールスリッパ。お客様来訪時に安心。抗菌・消臭・除湿加工の特殊生地!!
材質
PVC
色
アイボリー
サイズ
M
サイズ(cm)
約26.5
コード
49515220
アズワン品番
65-0476-55
内寸(cm)
約23〜24.5
ヒール(cm)
約2