オクムラ
オクムラの スリッパ
オクムラの 業務用スリッパ
ビニールスリッパ 前開きアイボリー NGAMシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
26376326
品番
NGAM9901IV
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
前あきタイプでゴミ・異物の入り込みが防げるビニールスリッパ。お客様来訪時に安心。抗菌・消臭・除湿加工の特殊生地!!
材質
PVC
色
アイボリー
サイズ
L
サイズ(cm)
約28
コード
49515237
アズワン品番
65-0476-56
内寸(cm)
約25〜26.5
ヒール(cm)
約2