杖ホルダーつえポンテーブル・カウンター用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26376414 品番TH-S002T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400

高齢化社会の必需品、便利な杖・傘ホルダー。独自のホールド技術により、杖をしっかり固定してラクに取り外しができる「つえポン」シリーズのテーブル・カウンター用です。L金具が付属しています。

付属品取付用ビス・ワッシャー2ケ付 寸法(mm)【ビス隠し穴】3 取付両面テープ・ビス止め 質量(g)82 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×97×30 コード49699135 適合径(Φmm)【杖側】15〜25 アズワン品番65-0477-40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26376414 TH-S002T 69156231 TH-S002T つえポンST テーブル・カウンター用 オフィス・ラボ つえポンST テーブル・カウンター用 オフィス・ラボ 1個 1,298 税込1,428 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする