上質ロールペーパー 20巻

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20巻) 注文コード26376676 品番45R-80W
参考基準価格(税別)¥6,430 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

東芝テック製推奨普通紙ロールペーパー。

幅(mm)45 長さ(m)【ロール】57 外径(Φmm)80 コード50087495 アズワン品番65-0480-08 引掛け穴内径(Φmm)18

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする