MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 事務用品
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 医療事務用スタンプ
瞬乾スタンプ台 中型 油性顔料 SAシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26376710
品番
SA-201SEカミバコ
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
盤面フカフカでへたりにくく、インクがよくつくスタンプ台。捺印後3秒で乾きます。顔料インクなので耐久性に優れ、にじみが少ない。コピー用紙に適しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
スタンプ台 油性 中形 さらっと乾くタイプ
モノタロウ
¥
449
¥
494
税込
仕様
【補充インク】油性顔料SA-30クロ
サイズ
中形サイズ
エコマーク認定
認定
コード
50108527
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
112×82×16
インク色
黒
盤面(縦×横)(mm)縦×横
54×93
アズワン品番
65-0480-54
エコマーク認定番号
18 112 030