日本ロイヤル
日本ロイヤルの 店舗運営用品
日本ロイヤルの キャッシャー/レジ・会計用品
日本ロイヤルの 電子レジスター/ドロワー
サーマルロール 高保存
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(5巻)
注文コード
26376825
品番
58x80x12/75-HG
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
高保存(保存期間約7から10年)の感熱タイプのレジロール。
材質
感熱紙
幅(mm)
58
長さ(m)
63
内径(Φmm)
【穴】12
外径(Φmm)
80
コード
50476718
アズワン品番
65-0486-50