伊藤忠紙パルプ
伊藤忠紙パルプの 店舗運営用品
伊藤忠紙パルプの キャッシャー/レジ・会計用品
伊藤忠紙パルプの 電子レジスター/ドロワー
サーマルロール 中保存
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(5巻)
注文コード
26376920
品番
DSR5880-5P
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
中保存(保存期間約5から7年)の感熱タイプのレジロール。
材質
感熱紙
幅(mm)
58
サイズ
58×72×17.5
長さ(m)
63
内径(Φmm)
【穴】17.5
外径(Φmm)
72
コード
50661084
アズワン品番
65-0488-74
入数
5巻