crocs
crocsの オフィスウェア
crocsの トップス オフィスウェア
crocsの シャツ・ブラウス オフィスウェア
シャドーS長袖ブラウス ホワイト HW4163A-15シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26376999
品番
HW4163A-15-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,120
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
清潔感と知的さが際立つシャドーストライプ。比翼仕立てですっきりと洗練されたデザイン。
仕様
アクセループ付き
色
ホワイト
サイズ(号)
7
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
62
コード
52119163
対応シーズン
ALL
バスト(cm)
92
アズワン品番
65-0492-84
洗濯方法
【家庭洗濯】可
性別
女性用
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000