crocs
crocsの オフィスウェア
crocsの トップス オフィスウェア
crocsの シャツ・ブラウス オフィスウェア
オーバーブラウスニット ネイビー HW0836A-8シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26377008
品番
HW0836A-8-7
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
優れた吸汗速乾性でさわやか。接触冷感機能でいつも涼しく。柔らかくてシワになりにくい。
仕様
左胸箱ポケット・両脇挟み込みポケット・リボン取り外し可能・袖ぐり消臭テープ付き・一重仕立て
色
ネイビー
サイズ(号)
7
混率(%)
ポリエステル85/トリアセテート15
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
51.5
コード
52119170
バスト(cm)
89
アズワン品番
65-0492-85
洗濯方法
【家庭洗濯】可
性別
女性用
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000