オーバーブラウスニット ネイビー HW0836A-8シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26377026 品番 HW0836A-8-13
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

優れた吸汗速乾性でさわやか。接触冷感機能でいつも涼しく。柔らかくてシワになりにくい。

仕様左胸箱ポケット・両脇挟み込みポケット・リボン取り外し可能・袖ぐり消臭テープ付き・一重仕立て ネイビー サイズ(号)13 混率(%)ポリエステル85/トリアセテート15 肩幅(cm)41 袖丈(cm)22 着丈(cm)63 コード52119248 バスト(cm)104 アズワン品番65-0492-87 洗濯方法【家庭洗濯】可 性別女性用

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする