シャドーS長袖ブラウス ホワイト HW4163A-15シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26377035 品番HW4163A-15-13
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,120 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

清潔感と知的さが際立つシャドーストライプ。比翼仕立てですっきりと洗練されたデザイン。

仕様アクセループ付き ホワイト サイズ(号)13 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)41 袖丈(cm)58 着丈(cm)63 コード52119255 対応シーズンALL バスト(cm)104 アズワン品番65-0492-88 洗濯方法【家庭洗濯】可 性別女性用

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする