シャープ
シャープの 店舗運営用品
シャープの キャッシャー/レジ・会計用品
シャープの 電子レジスター/ドロワー
普通紙ロールペーパー 5巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5巻)
注文コード
26377078
品番
ROL-P-6A
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
シャープ純正普通紙ロールペーパー。
幅(mm)
445
長さ(m)
【ロール】60
内径(Φmm)
【ロール紙穴】17.5
外径(Φmm)
80
コード
52199615
アズワン品番
65-0494-87