フドーてぶくろ 横入れ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2枚) サイズL 注文コード26377130 品番106741
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はサイズ・色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

着け外しがしやすいサイドファスナー付、ピンク・グリーンが新発売
側面が大きく開くので、ご利用者に着けやすく、外しやすい
手首のベルトをつけたままサチュレーションや手指の清拭が可能
不快感の少ないメッシュ生地を手の甲側に採用
上下から開閉できるサイドファスナー
アイデアホック部:交換可能なベルトカバータイプ
左右兼用

サイズL 混率(%)表地/綿100、裏地/ポリエステル65/綿35、メッシュ・縁取り・ベルト/ポリエステル100 アズワン品番65-0500-30

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする