エナジーフロント
エナジーフロントの リハビリ・生活補助
エナジーフロントの 移動補助用品
ピーヴォ 結合ベルトあり
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26377254
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
てこの原理で重心移動のみで移乗できます。
腰への負担が最小限で行えます。
柔らかい面ファスナーで引っかかりません。
剥がす時にバリバリ音がしない不思議な布を使用しています。
材質
綿、面ファスナーポリエステル、プラスチックバックル
色
インディゴ
質量(g)
約300
寸法(幅W×長さL)(cm)
14×114(展開時)
アズワン品番
65-0503-04
洗濯方法
洗濯可(アイロン不可)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000