SURE(石崎電機製作所)
SURE(石崎電機製作所)の 袋用シーラー
SURE(石崎電機製作所)の スタンドシーラー
スタンドシーラー NLシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
26377288
品番
NL-303DH
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ペダルを踏むだけで圧着できるので、両手で安全・丁寧に作業が行えます
両面熱板ヒーターでアルミラミネート袋を強力にシールします
質量(kg)
20.3
タイプ
上下熱板式
電源(V)
AC100
消費電力(W)
300
温度範囲(℃)
【接着部】室温〜200
本体寸法(mm)
350×280×1020
電源コード(m)
1.8
シール長さ(mm)
290
シール幅(mm)
10
加熱方式
両面ヒート
アズワン品番
65-0505-33