エコフィッティカバー クリーム

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26377437 品番 F9127
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

軽くて丈夫な防水生地を使用した布おむつカバーです。
伸縮性があるので身体によりフィットしおむつのズレを防ぎます。
マジックテープが幅広なので体型に合わせてぴったりと装着出来ます。
股部分はおむつがはみ出さず、横モレを防ぐ二重股構造になっています。
業務用の洗濯機対応です。
布おむつにフィットするように設計しております。紙パッド、紙おむつとの併用はお勧め致しません。

クリーム サイズLL 混率(%)ポリエステル100 腰廻り(cm)97〜123 丈(cm)100 アズワン品番65-0506-25 性別女性用 股周り(cm)41〜60

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-23
用途:
車中泊やキャンプ等に。
製造業

車中泊やキャンプ等で夜中に女性1人でトイレに行くのが怖いので、紙おむつや尿取りパッドを使っていますが、紙おむつだけですと必要以上に湿気が寝袋の中に籠もってしまったり、吸水量上限になってないはずなのに横漏れしていまうことが良くありますので、おむつカバーを併用しています。
こちらのカバーは説明に「布おむつにフィットするように設計しております。紙パッド、紙おむつとの併用はお勧め致しません。」と書いてありますが、その理由が良くわかりません。
防水性も完璧で、紙おむつの上に使用しても何も問題ありませんし、尿取りパッドを使用するときは、ナイト用生理ショーツの中に尿パッドを入れて最後にこのカバーを履くと漏れも無くフィット感も良好ですし、夜中に交換するときも、おむつよりパッドの方が簡単なので、とても便利です。

2025-05-13
用途:
車中泊やキャンプ等に。
製造業

しばらく使ってみた感想ですが、太もも付け根のサイズがかなり小さいです。
普段LサイズなのでLサイズを購入しましたが、太もも付け根部分のマジック
テープは最大に調整しないと締めつけ感が強くて眠れません、お腹部分の
サイズはちょうどいいのに、製品企画の段階でサイズを間違っているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする