クロスミント 長袖コンプレッションウェア 持続冷感 UVカット UPF50+

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード26378304 品番-
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ミント加工+キシリトール加工で、接触冷感のさらに上、持続冷感を実現しました。
ストレッチ素材を使用し、適度なサポート力で体に優しくフィットします。
素早い汗の吸汗と乾燥でベタつきを抑えます。
ミント加工の働き(着用時):ミント加工が「冷感センサー」を活性化し、ひんやりスーッとした着用感が続きます。
キシリトール加工の働き(発汗時):キシリトール加工が汗などの水分に反応して熱を奪い、汗ばむ季節に涼感が得られます。
Vネック長袖

サイズ4L 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル90/ポリウレタン10 身長(cm)175〜185 着丈(cm)73 アズワン品番65-0508-99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする