クロスミント マスク 持続冷感 UVカット UPF50+

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26378374 品番 -
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

ミント加工+キシリトール加工で、接触冷感のさらに上、持続冷感を実現しました。
素早い汗の吸汗と乾燥でベタつきを抑えます。
ミント加工の働き(着用時):ミント加工が「冷感センサー」を活性化し、ひんやりスーッとした着用感が続きます。
キシリトール加工の働き(発汗時):キシリトール加工が汗などの水分に反応して熱を奪い、汗ばむ季節に涼感が得られます。
マスク内側に、グレープフルーツ種子から抽出した天然原料を用いた抗菌剤を生地に加工しております。

材質ポリエステル・ポリウレタン・コットン ホワイト サイズFREE 入数(枚)1 アズワン品番65-0509-09 ひもタイプ耳かけ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする