ILL-00017 ダーマスコープ IDS-1100用オプション品 ILLUCO 26378530

ダーマスコープ IDS-1100用オプション品

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-0524-74 注文コード26378530 品番ILL-00017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォンをダーマスコープの接眼レンズに設置することができます。
接続したスマートフォンで写真撮影や画像確認が行えます。

仕様IDS-1100用ユニバーサルスマートフォンアダプター 質量(g)77 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×50×135 適合サイズ(cm)【設置可能スマートフォン横幅】〜10.5 アズワン品番65-0524-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする