ネオスターフェイスシールド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード26379634 品番NSFS5N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

上部が大きく開口し、熱が放散しやすく曇りにくい設計です。
片面防曇加工で曇りにくくしています。
シールド交換式です。
飛沫防止・感染予防・粉塵予防に。
眼鏡をかけていても取付可能です。
安心の日本製です。

仕様フェイスシールド 本体5セット・シールド100枚 セット内容本体フレーム×5個、シールド×100枚、緩衝スポンジ×5個、ゴム紐×5点、組立・取り扱い説明書 材質本体フレーム/帯電防止PP樹脂、緩衝スポンジ/ウレタンフォーム、ゴム紐/ナイロン繊維 質量(g)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×115×270(完成品時) 材質(シールド)PET アズワン品番65-0547-09 フレーム厚さ(mm)0.2
関連資料:(1.89MB)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする