丸椅子 ポルカ2 背なしタイプ 700シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番65-0548-19 注文コード26379914 品番700-7313
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品はアズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

座面のクッションを増量し厚みのある座面。座りごこちにこだわった日本製のスタキッキングスツール。
座面は耐アルコール、耐次亜塩素酸。
医療機関で使用するほとんどのメーカーの診察台の下に収納できる高さ設計(座面高430mm)です。
積み重ね(スタッキング)できます。

材質脚/スチールパイプ(Φ22.2mm)、ホワイト塗装、座/木製、ビニルレザー張り、クッション/ウレタンフォーム、脚端(丸脚キャップ)/ポリプロピレン 質量(kg)2.5 座面高さ(mm)430 アズワン品番65-0548-19 座面厚(mm)45 座面径(Φmm)350 色(座面)スカイブルー

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする